Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13A704 Cuțit articulat Flex Full Tang Oțel/lemn 6 In | AA4RCM

WESTWARD 13A704 Cuțit articulat Flex Full Tang Oțel/lemn 6 in

În stoc
Articol: AA4RCM Model: 13A704
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
€18.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit articular
Lungimea lamei3.75 "
Materialul lameiOtel carbon
Tip lamăFlexibil, complet Tang
Lățimea lamei6"
CuloriNatural
Design mânerConice
mâner Lungime3.5 "
Manipulați materialulLemn
Subcategoria cuțit / racletăCuțite pentru gips-carton și chit
Nr. De muchii1
Lungime totală7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8205595510
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea lameiMaterialul lameiLungime totalăTip lamăLățimea lameiCuloriDesign mânerPreț
WESTWARD 13A701 Cuțit articulat Flex Full Tang Oțel/pp 6 In | AA4RCJ 13A701Polipropilenă3.5 "Otel carbon8"Flexibil, complet Tang6"NegruConice€10.62
WESTWARD 13A702 Cuțit pentru îmbinare Flex Steel/pp/tpr 6 In | AA4RCK 13A702Polipropilenă / TPR3.5 "Otel carbon8"Flexibil6"Negru / AlbastruErgonomic€12.18
WESTWARD 1UKF8 Cuțit cu articulație Mâner din nailon flexibil de 6 inchi | AB3NKN 1UKF8Nailon3 5 / 16 "Otel carbon7 5 / 16 "Flexibil6"AlbastruConice€14.88
WESTWARD 46A904 Cuțit articulat flexibil 5 x 3-7/8 inch | AD6MDR 46A904Polipropilenă / TPR, cap metalic3.875 "Otel carbon8.625 "Flexibil5"Negru / AlbastruErgonomic€12.49
WESTWARD 46A905 Cuțit de îmbinare flexibil 6 x 3-7/8 inch | AD6MDT 46A905Polipropilenă / TPR, cap metalic3.875 "Otel carbon8.625 "Flexibil6"Negru / AlbastruErgonomic€12.85
WESTWARD 46A908 Cuțit pentru îmbinare Flex Full Tang 5 x 4-1/4 in | AD6MDW 46A908Polipropilenă / TPR, cap metalic4.25 "Oţel inoxidabil9.25 "Flexibil, complet Tang5"Negru / AlbastruErgonomic€17.80
WESTWARD 46A909 Cuțit pentru îmbinare Flex Full Tang 6 x 4-1/4 in | AD6MDX 46A909Polipropilenă / TPR, cap metalic4.25 "Oţel inoxidabil9.25 "Flexibil, complet Tang6"Negru / AlbastruErgonomic€23.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13A704 Cuțit articulat Flex Full Tang Oțel/lemn 6 in
€18.90 /unitate