Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13A720 Racletă pentru fereastră Oțel cu margini ascuțite/pp 2-3/8 | AA4RDA

WESTWARD 13A720 Racletă pentru ferestre Sharp Edge Steel/pp 2-3/8

În stoc
Post: AA4RDA Model: 13A720
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
€7.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitoare de ras
Lungimea lamei1"
Materialul lameiOtel carbon
Tip lamăUtilitate
Lățimea lamei2.375 "
CuloriNegru
Design mânerConice
mâner Lungime5"
Manipulați materialulPolipropilenă
Subcategoria cuțit / racletăraclete
Nr. De muchii1
Lungime totală6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea lameiTip lamăLățimea lameiCuloriDesign mânermâner LungimeManipulați materialulPreț
WESTWARD 13A710 Razuitoare cu lame de ras Otel 1-1/2 in | AA4RCT 13A7104.5 "1 / 2 "Utilitatea de siguranță Edge1.5 "SilverPlat4"Oţel€6.44
WESTWARD 13A711 Răzuitor cu lame de ras Oțel/pernă 1-1/2 inch | AA4RCU 13A7114.5 "1 / 2 "Utilitatea de siguranță Edge1.5 "Argintiu / negruPlat4"Grip de pernă€11.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13A720 Racletă pentru ferestre Sharp Edge Steel/pp 2-3/8
€7.99 /unitate