Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13H769 Mandrină aleză conică Morse 11/16in | AA4XTJ

WESTWARD 13H769 Alezoare de mandrină Morse Taper 11/16in

În stoc
Articol: AA4XTJ Model: 13H769

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€88.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Șanț (Deg.)45
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.6875 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Lungimea flautului2.25 "
Dimensiune fracționată11 / 16 "
Mâna stângă / dreaptaTăierea mâinii drepte
MaterialOțel de mare viteză
Codul Morse2
Număr de flauturi6
Lungime totală9"
CoadăTijă conică Morse
Dimensiunea coziiMT2
Tip ShankCodul Morse
Mărimea11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207600035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune metricăEchivalent zecimalTipul dimensiuniiCodul MorseNumăr de flauturiLungime totalăCoadăDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 11V308 Alezoare cu mandrină 1/32 inch canelu drept | AA3UJZ 11V308-0.0312 "Fracțional Inch-32.5 "Cizme rotunde0.031 "€11.02
WESTWARD 11V313 Alezoare cu mandrină 7/64 inchi caneluri drepte | AA3UKE 11V313-0.1094 "Fracțional Inch-43.5 "Cizme rotunde0.109 "€35.66
WESTWARD 11V314 Alezoare cu mandrină 1/8 inch canelura dreaptă | AA3UKF 11V314-0.125 "Fracțional Inch-43.5 "Cizme rotunde0.125 "€24.74
WESTWARD 11V315 Alezoare cu mandrină 9/64 inch canelu drept | AA3UKG 11V315-0.1406 "Fracțional Inch-44"Cizme rotunde0.14 "€42.40
WESTWARD 11V316 Alezoare cu mandrină 5/32 inchi caneluri drepte | AA3UKH 11V316-0.1562 "Fracțional Inch-44"Cizme rotunde0.156 "€42.40
WESTWARD 11V318 Alezoare cu mandrină 3/16 inch canelut drept | AA3UKK 11V318-0.1875 "Fracțional Inch-64.5 "Cizme rotunde0.187 "€47.65
WESTWARD 11V322 Alezoare cu mandrină 1/4 inch canelura dreaptă | AA3UKP 11V322-0.25 "Fracțional Inch-66"Cizme rotunde0.25 "€29.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13H769 Alezoare de mandrină Morse Taper 11/16in
€88.21 /unitate