Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13X066 Tester de filet cu gresoare | AA6GFY

WESTWARD 13X066 Tester de filet pentru ungere

În stoc
Articol: AA6GFY Model: 13X066
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
€81.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de filet pentru montarea grăsimilor
Număr de bucați1
Dimensiune de filetNPT (1/8" , 1/4", 3/8" ), Metric (M 6 x 1 , M6 x 0.75), Metric (M8 x 1 , M8 x 1.25) , Metric (M10 x 1 ,. M10 x 1.5), BSPT (1/8" și 1/4"), UNF (1/4", 5/16", 3/8"), BSW (1/4", 5/16", 1/2" & 3/8"), BSF (3/16", 1/4", 5/16")
Tip filetNPT , Metric, BSPT, UNF , BSW, BSF
Tipgaj

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9031808085
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13X066 Tester de filet pentru ungere
€81.87 /unitate