Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19XH28 Cuplaj de unsoare cu pini 1/8 inch Npt (f) | AF6LGP

WESTWARD 19XH28 Pin unsoare Cuplaj 1/8 inch Npt (f)

În stoc
Articol: AF6LGP Model: 19XH28
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
€30.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de grăsime cu pin stil baionetă
Conexiune1/8 "FNPT
Presiune maximă3000 psi
Min. Presiune de spargere6000 psi
Presiune de lucru3000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)2.5
Lățimea navei (cm)2.5
Codul HS7326908588

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19XH28 Pin unsoare Cuplaj 1/8 inch Npt (f)
€30.08 /unitate