Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1ECG3 Clește de blocare cu cap lung, 6 inchi, prindere moale | AA9NPX

WESTWARD 1ECG3 Clești de blocare cu nas lung, 6 inch, prindere moale

În stoc
Articol: AA9NPX Model: 1ECG3
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
€17.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de blocare
ConstrucţieOțel Cr-V
finalizareaPlacat cu nichel
MânerPrindere moale
Tip mânerErgonomic
Capacitatea maxilarului2"
Lungimea maxilarului1.75 "
Pârghie de eliberare a maxilarului1-mână
Grosimea maxilarului3 / 8 "
Tipul maxilaruluiNas lung
Lățimea fălcii1 / 4 "
Lungime6"
MaterialOţel
Număr de bucați1
Mecanism cu șurubReglare blocare
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Cleste de sarmaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8204120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMânerTip mânerCapacitatea maxilaruluiLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungimePreț
WESTWARD 1ECF1 Clește de blocare cu cap lung 4 inch din oțel | AA9NPM 1ECF1OţelGripă simplă1.5 "1.437 "1 / 4 "4"€21.89
WESTWARD 1ECF2 Clește de blocare cu cap lung 6 inch din oțel | AA9NPN 1ECF2OţelGripă simplă2"1.75 "1 / 4 "6"€25.92
WESTWARD 1ECF3 Clește de blocare cu cap lung 9 inch din oțel | AA9NPP 1ECF3OţelGripă simplă2.75 "2.25 "3 / 8 "9"€33.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1ECG3 Clești de blocare cu nas lung, 6 inch, prindere moale
€17.33 /unitate