Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1EYL5 Cheie cu cap deschis 1/2 x 9/16 inch 15 grade | AA9RUW

WESTWARD 1EYL5 Cheie cu cap deschis 1/2 x 9/16 inch 15 grade

În stoc
Element: AA9RUW Model: 1EYL5
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
€14.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie antiderapantă
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialChrome vanadiu
Lungime totală7"
SAE sau MetricSAE
Mărimea1/2 x 9/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1EYL5 Cheie cu cap deschis 1/2 x 9/16 inch 15 grade
€14.14 /unitate