Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1LCT8 Cheie combinată cu clichet 7/8 inch x lungime | AB2DNR

WESTWARD 1LCT8 Cheie combinată cu clichet 7/8 inch x lungime

În stoc
Element: AB2DNR Model: 1LCT8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€51.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului7 / 8 "
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală13 "
InversareaNu
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieExtra lung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiStil de sfârșitfinalizareaCompensaLungime totalăInversareaSAE sau MetricMărimeaPreț
WESTWARD 35Z093 Cheie combinată cu clichet dublă 14 mm 12 pt | AC6QNJ 35Z093--Poloneză completă0 grade7.5 "Numetric14mm€30.23
WESTWARD 20VL21 Cheie combinată cu clichet Metric 9mm | AF7DFY 20VL21--Coating cu crom0 grade5.875 "Numetric9€33.20
WESTWARD 54DG26 Set chei combinate cu clichet, SAE, 12 puncte, 15 piese | AX3MHC 54DG2615-Poloneză completă0 grade-NuSAE-€363.36
WESTWARD 54DG28 Set chei combinate cu clichet, SAE, 12 puncte, 13 piese | AX3MHK 54DG2813-Poloneză completă0 grade-NuSAE-€453.81
WESTWARD 54PN48 Cheie combinată cu clichet, 12 puncte, metrică, dimensiune cap de 8 mm | AX3MKB 54PN48--Poloneză completă0 grade5.5 "Numetric-€19.11
WESTWARD 54PP37 Cheie combinată cu clichet, 12 puncte, SAE, dimensiune cap 1/2" | AX3MKD 54PP37--Poloneză completă15 grade7"DaSAE-€35.26
WESTWARD 54PP61 Cheie combinată cu clichet, 12 puncte, metrică, dimensiune cap de 24 mm | AX3MKJ 54PP61--Poloneză completă15 grade13 "Dametric-€57.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1LCT8 Cheie combinată cu clichet 7/8 inch x lungime
€51.69 /unitate