Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1PZ48 ​​Set de robinet/matrice 22 piese | AB2ZMV

WESTWARD 1PZ48 Set robinet/matrice 22 buc

În stoc
Articol: AB2ZMV Model: 1PZ48
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
€201.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți și muriți Set
Dimensiuni de tăiere10
Tip mor1 "OD solid
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de bucați22
SAE sau MetricSAE
Dimensiune / Interval1/4 până la 1/2 "
Dimensiuni1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20
Mărimi incluse1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20
Tip filetNC, NF
TipFracționar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi incluseTip filetPreț
WESTWARD 1PZ39 Set robinet/matrice 12 buc | AB2ZMK 1PZ39121/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13NC€75.35
WESTWARD 1PZ40 Set de robinet/matrice 16 piese | AB2ZML 1PZ40161/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10NC€145.44
WESTWARD 1PZ41 Set robinet/matrice 21 buc | AB2ZMM 1PZ41211/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10NC€325.87
WESTWARD 1PZ42 Set robinet/matrice 30 buc | AB2ZMN 1PZ42301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16NC, NF€274.63
WESTWARD 1PZ43 Set robinet/matrice 45 buc | AB2ZMP 1PZ43451/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF€702.22
WESTWARD 1PZ49 Set robinet/matrice 39 buc | AB2ZMW 1PZ49394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€290.59
WESTWARD 1PZ51 Set robinet/matrice 41 piese | AB2ZMY 1PZ51411/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT€308.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1PZ48 Set robinet/matrice 22 buc
€201.71 /unitate