Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1ZTC4 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi | AB4QAR

WESTWARD 1ZTC4 Mânerul pârghiei pistolului de unsoare 10000 Psi

În stoc
Element: AB4QAR Model: 1ZTC4
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
€82.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14-1 / 2 oz.
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, vrac, pompă de umplere
Stilul mânerului pistolului de grăsimePârghie
Max. Presiunea de funcționare10,000 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă
Lungimea țevii6"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire19
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lungimea sculei14.625 "
Culoarea tubuluiNegru
Materialul tubuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8205595560
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Cursa variabilă/Cursa completă (Cursa variabilă)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareLungimea sculeiPreț
WESTWARD 15F197 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi | AA6ZAG 15F19710,000 psi-€76.79
WESTWARD 15F198 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi | AA6ZAH 15F19810,000 psi-€68.23
WESTWARD 15F199 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi | AA6ZAJ 15F19910,000 psi-€86.45
WESTWARD 4BY69 Furtun de pârghie pentru pistolul de unsoare 6000 Psi | AD6WDP 4BY696000 psi15.5 "€59.82
WESTWARD 4BY70 ​​Conductă de pârghie pentru unsoare 6000 Psi | AD6WDQ 4BY706000 psi15.5 "€42.42
WESTWARD 4BY71 Conductă de pârghie pentru unsoare 10000 Psi | AD6WDR 4BY7110,000 psi14.625 "€68.23
WESTWARD 4BY72 Furtun de pârghie pentru pistolul de unsoare 10000 Psi | AD6WDT 4BY7210,000 psi14.625 "€60.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1ZTC4 Mânerul pârghiei pistolului de unsoare 10000 Psi
€82.99 /unitate