Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20KY43 Freză din oțel aliat/carbură 45 grade | AF6VTW

WESTWARD 20KY43 Freză din oțel aliat/carbură 45 de grade

În stoc
Articol: AF6VTW Model: 20KY43
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
€206.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de router
Unghi45 grade
Dia de tăiere.1-31/32 "
Lungimea de tăiere5 / 8 "
Adâncimea tăieturii5/8 în.
Lungimea flautului5 / 8 "
MaterialAluminiu / Carbură
Număr de flauturi4
Lungime totală3 13 / 32 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1 11 / 16 "
SubcategorieBiți de router

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3532
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207703040

Variante de produs

ProdusModelSubcategorieDia de tăiere.Lungimea de tăiereLungimea flautuluiMaterialNumăr de flauturiLungime totalăLungime coadăPreț
WESTWARD 45J311 Blocare freză pentru freza 45 de grade | AD6HGP 45J311Alăturarea Bitului routerului2"7 / 8 "7 / 8 "Vârf din carbură22 11 / 16 "1 13 / 16 "€71.10
WESTWARD 45J314 Freză de frezat cu diametru cu diametru de 1-1/4 inch | AD6HGT 45J314Formarea bitului routerului1-1/4 "1 / 2 "1 / 2 "Vârf din carbură22.5 "1.625 "€44.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20KY43 Freză din oțel aliat/carbură 45 de grade
€206.79 /unitate