Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 21EM31 Extensie pistol cu ​​unsoare 18 inch | AB6GAW

WESTWARD 21EM31 Extensie pistol cu ​​unsoare 18 inch

În stoc
Articol: AB6GAW Model: 21EM31

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€29.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie rigidă îndoită
CuloriPlacat cu zinc alb
Tip extensieOțel rigid
Capăt de montaj (în).1/8
Admisie1/8 NPT (M)
MaterialOţel
Presiune maximă12000 PSI
Presiune de funcționare6000 psi
Outlet1/8 NPT (M)
Lungime totală18 "
TipÎndoit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205595560
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
WESTWARD 21EM30 Pistol de unsoare 6 inch | AB6GAV 21EM306"€5.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 21EM31 Extensie pistol cu ​​unsoare 18 inch
€29.84 /unitate