Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22PN87 ciocan Fibră de sticlă/pvc 24 uncii 13-3/4 inci | AB6YGB

WESTWARD 22PN87 ciocan Fibră de sticlă/pvc 24 uncii 13-3/4 in

În stoc
Element: AB6YGB Model: 22PN87
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
€35.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de plastic
Diametrul feței3"
MânerFibră de sticlă, mâner din PVC
Manipulați culoareaAlbastru / Negru
Manipulați materialulPoliuretan peste oțel
Culoarea capuluiAlbastru / Negru
Lungimea capului4.5 "
Materialul capuluiPVC moale
Greutatea capului24 uncie
Lungime totală13.75 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205203000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolGreutatea capuluiDiametrul fețeiMânerLungime totalăManipulați culoareaManipulați materialulCuloarea capuluiPreț
WESTWARD 22PN82 ciocan Fibră de sticlă/pvc 8 uncii 11-3/8 in | AB6YFW 22PN82Ciocan de plastic8 uncie2"Fibră de sticlă, mâner din PVC11.375 "Albastru / NegruPoliuretan peste oțelAlbastru / Negru€26.26
WESTWARD 22PN83 ciocan Fibră de sticlă/pvc 16 uncii 13-5/8 inci | AB6YFX 22PN83Ciocan de plastic16 uncie2.5 "Fibră de sticlă, mâner din PVC13.625 "Albastru / NegruPoliuretan peste oțelAlbastru / Negru€33.53
WESTWARD 22PN84 ciocan Fibră de sticlă/pvc 24 uncii 13-3/4 inci | AB6YFY 22PN84Ciocan de plastic24 uncie3"Fibră de sticlă, mâner din PVC13.75 "Albastru / NegruPoliuretan peste oțelAlbastru / Negru€46.15
WESTWARD 22PN85 ciocan Fibră de sticlă/pvc 8 uncii 11-3/8 inci | AB6YFZ 22PN85Ciocan de plastic8 uncie2"Fibră de sticlă, mâner din PVC11.375 "Albastru / NegruPoliuretan peste oțelAlbastru / Negru€24.35
WESTWARD 22PN86 ciocan Fibră de sticlă/pvc 12 uncii 11-3/8 inci | AB6YGA 22PN86Ciocan de plastic12 uncie2.375 "Fibră de sticlă, mâner din PVC11.375 "Albastru / NegruPoliuretan peste oțelAlbastru / Negru€30.69
WESTWARD 4YR61 ciocan cauciuc 1 lb oțel/cauciuc | AE2NRF 4 YR61Ciocan de cauciuc16 uncie2"Oțel cu vinil Grip13 "Black / SilverOțel cu vinil GripNegru€17.22
WESTWARD 5MX41 ciocan din cauciuc 13 uncii lemn | AE4VCH 5MX41Ciocan de cauciuc13 uncie2.25 "hicori13 "NaturalhicoriNegru€26.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22PN87 ciocan Fibră de sticlă/pvc 24 uncii 13-3/4 in
€35.11 /unitate