WESTWARD 22XP35 Pistol de scurgere cu alimentator de cablu 3/4 până la 2-1/2 inchi | AB7FZN

WESTWARD Pistol de scurgere 22XP35 cu alimentator de cablu 3/4 până la 2-1/2 inchi

În stoc
Articol: AB7FZN Model: 22xp35.

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€633.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistola de curatare a scurgerii
Tipul ChuckSlide Action
ID capacitate linie de scurgere3/4 până la 2-1 / 2 in.
Capacitatea tamburuluiCablu de 50 ft. De 5/16 "sau 35 ft. De 3/8"
Evaluarea motorului120V, 60Hz, 5.7A, 550W, clasa II, monofazat
Tipul motoruluiViteza variabila
Viteza de operare500 RPM
Tipcu alimentare automată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)33.27
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8467290090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristicile tamburului (canistru din oțel din 2 bucăți cu tambur interior interschimbabil)
    • Comutator de declanșare a motorului (declanșare cu degetul, o singură viteză, marșarier)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Pistol de scurgere 22XP35 cu alimentator de cablu 3/4 până la 2-1/2 inchi
€633.58 /unitate