WESTWARD 22XP37 Kit pistol pentru curățarea scurgerii 3/4 până la 2-1/2 inchi | AB7FZQ

WESTWARD 22XP37 Kit pistol pentru curățarea scurgerii 3/4 până la 2-1/2 inchi

În stoc
Articol: AB7FZQ Model: 22xp37.

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€846.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet pistol de curățare a scurgerii
Tipul ChuckSlide Action
ID capacitate linie de scurgere3/4 până la 2-1 / 2 in.
Capacitatea tamburuluiCablu de 50 ft. De 5/16 "sau 35 ft. De 3/8"
Evaluarea motorului120V, 60Hz, 5.7A, 550W, clasa II, monofazat
Tipul motoruluiViteza variabila
Viteza de operare500 RPM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8467290090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristicile tamburului (canistru din oțel din 2 bucăți cu tambur interior interschimbabil)
    • Comutator de declanșare a motorului (declanșare cu degetul, o singură viteză, marșarier)

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WESTWARD 22XP36 Pistol de curățare a scurgerii 3/4 până la 2-1/2 inchi | AB7FZP 22XP36Pistola de curatare a scurgerii€600.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22XP37 Kit pistol pentru curățarea scurgerii 3/4 până la 2-1/2 inchi
€846.83 /unitate