Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22XP42 Miez interior cablu melc bec 5/16 x 25 | AB7FZW

WESTWARD 22XP42 Miez interior cablu melc bec 5/16 x 25

În stoc
Articol: AB7FZW Model: 22xp42.

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€82.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurățați cablul de scurgere
Tip cabluMiez interior
Dimensiunea conexiunii5 / 16 "
ID capacitate linie de scurgere1-1 / 4 până la 2 "
MaterialOţel
Max. Alerga25 ft.
Număr de bucați1
Mărimea5/16 "x 25 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7312107000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiMărimeaPreț
WESTWARD 22XP48 Cablu miez interior 3/8 inch x 75 picioare | AB7GAC 22XP483 / 8 "3/8 "× 75 ft.€253.17
WESTWARD 22XP56 cablu interior interior 1/2 inch x 75 picioare | AB7GAL 22XP561 / 2 "1/2 "× 75 ft.€319.00
WESTWARD 22XP57 Cablu miez interior 3/4 inch x 100 picioare | AB7GAM 22XP573 / 4 "3/4 "× 100 ft.€728.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22XP42 Miez interior cablu melc bec 5/16 x 25
€82.55 /unitate