Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 24EL75 Lamă de ferăstrău circular 10 inch 80t | AB7WQP

WESTWARD 24EL75 Lama de ferastrau circular 10 inch 80t

În stoc
Articol: AB7WQP Model: 24EL75
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
€166.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole5 / 8 "
Diametrul lamei.10 "
Tip lamăMetal neferos
Adâncimea de tăiere1.25 "
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului-5 de grade
Fantă0.11 "
RPM max7000
Numărul de dinți80
Grosimea farfuriei0.087 "
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorTCG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)1.2
Lungimea navei (cm)29.39
Lățimea navei (cm)29.39
Codul HS8202310000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereRPM maxPreț
WESTWARD 24EM05 Lamă de ferăstrău circular 12 inch 80t | AB7WRR 24EM051"12 "2"6500€183.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 24EL75 Lama de ferastrau circular 10 inch 80t
€166.65 /unitate