WESTWARD 24Y922 Banc de lucru rulant 43.87 x 26.87 x 38.5 Albastru | AB8ABA

WESTWARD 24Y922 Banc de lucru rulant 43.87 x 26.87 x 38.5 Albastru

În stoc
Element: AB8ABA Model: 24Y922

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,467.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru mobil pentru șantier
Caster Dia.4"
Tip rotor(2) Fix, (2) pivotant
CuloriAlbastru
ConfiguraţieReglabil 5-1 / 2 adâncime cu diapozitive cu rulment cu bile
Adâncime26.875 "
EcartamentArmat de 12 ga. Partea de sus, partea de jos și corpul, armat 16 ga. Ușile
Tip mânerÎmpingere la adâncime completă
Înălţime38.5 "
Sistem de blocareLacăt și eliberare manuală a zăvorului
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor4
Numărul de rafturi3
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare21.4 cu. ft.
Lăţime43.88 "
Materialul suprafeței de lucruOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 153.9
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 24Y922 Banc de lucru rulant 43.87 x 26.87 x 38.5 Albastru
€2,467.83 /unitate