WESTWARD 29FW95 Pompă de umplere pentru pistol cu ​​unsoare 120 lb. | AB8VAL

WESTWARD 29FW95 Pompă de umplere pentru pistol cu ​​unsoare 120 lb.

În stoc
Articol: AB8VAL Model: 29FW95

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€402.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de umplere a pistolului de grăsime
Se potrivește cu dimensiunea containerului120 lb.
Tip de grăsimeNLGI 1 și 2
MaterialAluminiu, oțel și zinc
Presiune maximă30 psi
Lungimea tubului30 "
Volumul per accident vascular cerebral1 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.148
Înălțimea navei (cm)7.7
Lungimea navei (cm)43.99
Lățimea navei (cm)76
Codul HS8413200000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Capac tambur Dia. (15 ")
    • Funcționarea pompei de grăsime (pârghie)

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea containeruluiMaterialPreț
WESTWARD 5NUD9 Pompă de umplere pentru pistol cu ​​unsoare 25 până la 50 lb. | AE4XQJ 5NUD925 - 50 lb.Oțel, aluminiu, zinc, alamă, NBR€137.69
WESTWARD 5NUE0 Pompă de umplere pentru pistol cu ​​unsoare 25 sau 50 lb. găleată | AE4XQK 5NU025 - 50 lb.Oțel, aluminiu, alamă, PTFE, NBR, acetal€464.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29FW95 Pompă de umplere pentru pistol cu ​​unsoare 120 lb.
€402.71 /unitate