Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 29VX15 Kit industrial de ferăstrău bimetal cu găuri 15 buc. | AF9EQQ

WESTWARD 29VX15 Kit industrial de ferăstrău bimetal cu găuri 15 buc.

În stoc
Articol: AF9EQQ Model: 29VX15
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
€75.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ferăstrău pentru găuri de întreținere
Arbor DesignNu este inclus
Max. Adâncimea de tăiere1.5 "
Număr de bucați15
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 4" L
Pitch StylePitch variabil și Rake pozitiv
Gama de dimensiuni de ferăstrău3/4 "până la 3"
Dimensiunea cozii7/16 "Hex
Denti pe inch4/6
Dimensiune de filet1/2-20 and 5/8-18
Material dinteBi-Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8202990000

Detalii produs:

    • Înlocuitor Arbor No.: Nu. 29VU99 sau 29VX02
    • ,
    • Burghiu pilot de înlocuire Nr. 29VU93
    • ,
    • Dimensiunile ferăstrăului incluse: 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2- 1/4", 2-1/2" și 3"

Variante de produs

ProdusModelArticolNumăr de bucațiPreț
WESTWARD 29VX18 Set electric de ferăstrău bimetal cu găuri 8 buc. | AF9EQU 29VX18Kit electrică pentru ferăstrău8€39.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29VX15 Kit industrial de ferăstrău bimetal cu găuri 15 buc.
€75.89 /unitate