Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2AJJ9 Daltă pentru podea pentru apărători de mână 2-1/2 x 10-1/2 in | AB8YPJ

WESTWARD 2AJJ9 Daltă pentru podea pentru apărători de mână 2-1/2 x 10-1/2 in

În stoc
Articol: AB8YPJ Model: 2AJJ9
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
€12.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDălți de podea cu protecție manuală
Lungime10.5 "
MaterialOțel crom-vanadiu cu finisaj de oxid negru
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.666
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8205595510
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2AJJ9 Daltă pentru podea pentru apărători de mână 2-1/2 x 10-1/2 in
€12.33 /unitate