Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2FDC4 Lanț de înlocuire/prelungire 18 In | AB9UMY

WESTWARD 2FDC4 Lanț de înlocuire/prelungire 18 in

În stoc
Articol: AB9UMY Model: 2FDC4
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
€22.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de blocare a lanțului
Lungime totală18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7315110060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESTWARD 2FDC3 clemă de blocare pentru lanț 9 in | AB9UMX 2FDC3€40.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2FDC4 Lanț de înlocuire/prelungire 18 in
€22.40 /unitate