Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru pentru umflator WESTWARD 2FDL1 5 până la 120 Psi | AB9UPQ

WESTWARD Manometru pentru umflator 2FDL1 5 până la 120 Psi

În stoc
Articol: AB9UPQ Model: 2FDL1
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
€98.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibru de umflare
Gamă5 la 120 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6255
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
Manometru pentru umflator WESTWARD 2HKX1 20 - 90 Psi | AC2BZB 2HKX120 la 90 psi€86.36
Manometru pentru umflator WESTWARD 2HKX3 10 - 120 Psi | AC2BZD 2HKX310 la 120 psi€137.42
Manometru pentru umflator WESTWARD 2HKX4 0 până la 220 Psi | AC2BZE 2HKX40 la 220 psi€83.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Manometru pentru umflator 2FDL1 5 până la 120 Psi
€98.54 /unitate