Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2LWK7 Dop de robinet manual din oțel de mare viteză -1 8 | AC2PQX

WESTWARD 2LWK7 Dop de robinet manual din oțel de mare viteză -1 8

În stoc
Articol: AC2PQX Model: 2LWK7
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
€145.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală5.125 "
Smoală8
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.8 "
Mărimea1"
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr de flauturiLungime totalăTip filetSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
WESTWARD 2LWF1 robinet de mână conic din oțel de mare viteză 1/4-20 | AC2PPB 2LWF11"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€8.63
WESTWARD 2LWF5 robinet de mână conic din oțel de mare viteză 5/16-18 | AC2PPF 2LWF51.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€8.99
WESTWARD 2LWF7 robinet de mână conic din oțel de mare viteză 3/8-16 | AC2PPH 2LWF71.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€11.39
WESTWARD 2LWG2 robinet de mână conic din oțel de mare viteză 1/2-13 | AC2PPM 2LWG21 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€16.73
WESTWARD 2LWG5 robinet de mână conic din oțel de mare viteză 9/16-18 | AC2PPQ 2LWG51 21 / 32 "43.593UNF18H50.429 "9 / 16 "€23.16
WESTWARD 2LWH1 Dop de robinet manual din oțel de mare viteză #4-40 | AC2PPW 2LWH19 / 16 "31.875 "UNC40H20.141 "#4€12.97
WESTWARD 2LWH3 Dop de robinet manual din oțel de mare viteză #8-32 | AC2PPY 2LWH33 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€10.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2LWK7 Dop de robinet manual din oțel de mare viteză -1 8
€145.82 /unitate