Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2LXE8 robinet manual conic din oțel carbon 1/2-13 | AC2PXA

WESTWARD 2LXE8 robinet de mână conic din oțel carbon 1/2-13

În stoc
Element: AC2PXA Model: 2LXE8
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
€6.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareanecretate
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de flauturi4
Lungime totală3.375 "
Smoală13
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.367 "
Mărimea1 / 2 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WESTWARD 2LXD2 robinet de mână conic din oțel carbon 6-32 | AC2PWJ 2LXD2UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "€3.62
WESTWARD 2LXD3 robinet de mână conic din oțel carbon 8-32 | AC2PWK 2LXD3UNC32.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€2.89
WESTWARD 2LXD5 robinet de mână conic din oțel carbon #10-32 | AC2PWM 2LXD5UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€2.93
WESTWARD 2LXD7 robinet de mână conic din oțel carbon 1/4-20 | AC2PWP 2LXD7UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€5.08
WESTWARD 2LXE2 robinet de mână conic din oțel carbon 5/16-18 | AC2PWU 2LXE2UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€4.02
WESTWARD 2LXE4 robinet de mână conic din oțel carbon 3/8-16 | AC2PWW 2LXE4UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€4.13
WESTWARD 2LXF3 robinet de mână conic din oțel carbon 5/8-11 | AC2PXE 2LXF3UNC43 13 / 16 "11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€9.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2LXE8 robinet de mână conic din oțel carbon 1/2-13
€6.41 /unitate