Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2LXH7 Dop de robinet manual din oțel carbon 5/8-11 | AC2PYD

WESTWARD 2LXH7 Dop de robinet manual din oțel carbon 5/8-11

În stoc
Element: AC2PYD Model: 2LXH7
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
€11.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareanecretate
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de flauturi4
Lungime totală3 13 / 16 "
Smoală11
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.48 "
Mărimea5 / 8 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 13 / 16 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8207406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr de flauturiLungime totalăTip filetSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
WESTWARD 2LXD4 robinet de mână conic din oțel carbon #10-24 | AC2PWL 2LXD47 / 8 "32.375 "UNC24H30.194 "#10€3.71
WESTWARD 2LXG2 Dop de robinet manual din oțel carbon #10-32 | AC2PXN 2LXG27 / 8 "32.375 "UNF32H30.194 "#10€6.57
WESTWARD 2LXG4 Dop de robinet manual din oțel carbon 1/4-20 | AC2PXQ 2LXG41"32.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€6.00
WESTWARD 2LXG6 Dop de robinet manual din oțel carbon 5/16-18 | AC2PXT 2LXG61.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€7.68
WESTWARD 2LXH3 Dop de robinet manual din oțel carbon 1/2-13 | AC2PXZ 2LXH31 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€10.43
WESTWARD 2LXH9 Dop de robinet manual din oțel carbon 3/4-10 | AC2PYF 2LXH92"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "€24.48
WESTWARD 2LXJ4 Dop de robinet manual din oțel carbon -1 8 | AC2PYK 2LXJ42.5 "45.125 "UNC8H40.8 "1"€20.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2LXH7 Dop de robinet manual din oțel carbon 5/8-11
€11.94 /unitate