Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2RUR1 Extractor de șuruburi #7 | AC3DUV

WESTWARD 2RUR1 Extractor de șuruburi #7

În stoc
Element: AC3DUV Model: 2RUR1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€15.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor cu șurub
Dimensiunea burghiului17 / 32 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Pentru îndepărtarea știfturilor, șuruburilor, șuruburilor1-1/8 to 1-1/2
Dia de sfârșit mare.7 / 8 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală4.125 "
Mărimea#7
Diafragmă mică.19 / 32 "
Lungime conică (in)2-1 / 4
TipFlaut în spirală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2RUR1 Extractor de șuruburi #7
€15.51 /unitate