Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2YNE1 Set de bază/indicator magnetic 0.001 in | AC4DBP

WESTWARD 2YNE1 Set de bază/indicator magnetic 0.001 in

În stoc
Articol: AC4DBP Model: 2YNE1
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
€197.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBază magnetică și set de indicatoare
Tip spateIulie
Dimensiunea bazei2 11/32x2 11/32x 1 13/16"
Tip rulmentSimplu
Certificat de calibrareNu
Punct de contact Dia.1 / 8 "
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-100
finalizareaAlbastru
gradații0.001 "
Tragere magnetică85 lb.
Gamă0 - 1 "
Interval pe revoluție0.100 "
CitindContinuu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelgradațiiGamăPreț
WESTWARD 2YND9 Set de bază/indicator magnetic 0.0001 in | AC4DBN 2YND90.0001 "0 - 0.5 "€237.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2YNE1 Set de bază/indicator magnetic 0.001 in
€197.80 /unitate