WESTWARD 32H854 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Albastru | AC6ACL

WESTWARD 32H854 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Albastru

În stoc
Element: AC6ACL Model: 32H854

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,418.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet rulant
Dimensiunea rotorului5 x 2 "
Tip rotorRulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
CuloriAlbastru
ConfiguraţieCentral Bank: 38W x 18-1 / 2D, (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8H, (1) 9-1 / 4H
Adâncime18-15/16 "
Capacitatea sertarului100 lb.
Diapozitive cu sertareBearing
finalizareaStrat de praf lucios
EcartamentSertare: 18, Corp: 20
Mânere(1) Partea tubulară Comfort Grip
Înălţime39 13 / 16 "
Rating de încărcare1540 lb.
Sistem de blocareBlocare cu cheie internă, cilindrică
MaterialOţel
Numărul sertarelor6
Numărul de rafturi0
Capacitate de stocare15,426 cu. în.
Lăţime42 "
Materialul suprafeței de lucruEVA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.2
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)55.37
Codul HS9403200030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiapozitive cu sertareDimensiunea rotoruluiTip rotorEvaluarea taxeifinalizareaEcartamentÎnălţimeRating de încărcarePreț
WESTWARD 32H852 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Roșu | AC6ACJ 32H852Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,418.07
WESTWARD 32H853 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Negru | AC6ACK 32H853Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,418.07
WESTWARD 32H855 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Roșu | AC6ACM 32H855Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,478.11
WESTWARD 32H856 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Negru | AC6ACN 32H856Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,478.11
WESTWARD 32H857 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Albastru | AC6ACP 32H857Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,478.11
WESTWARD 32H888 Dulap rulant 26 x 18 x 39-7/16 inch roșu | AC6ADB 32H888Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039.437 "1320 lb.€1,421.27
WESTWARD 32H889 Dulap rulant 26 x 18 x 39-7/16 inch negru | AC6ADC 32H889Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039.437 "1320 lb.€1,421.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 32H854 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Albastru
€1,418.07 /unitate