Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 34DA47 Cap matriță cu deschidere automată Npt 5 inch - 6 in. | AG4KTX

WESTWARD 34DA47 Cap matriță cu deschidere automată Npt 5 inch - 6 in.

În stoc
Articol: AG4KTX Model: 34DA47

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€3,480.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de filetat capul matriței
Material / tip de matrițăAluminiu turnat
Conduct/conductă nominală5 "până la 6"
Ziua OperațieiSe deschide automat când țeava este filetată la lungimea corectă
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8466920080

Detalii produs:

    • Ulei prin cap (da)

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESTWARD 34DA25 Cap matriță cu deschidere automată Npt Mâna dreaptă | AG4KTK 34DA25€2,689.54
WESTWARD 34DA26 Cap matriță cu deschidere automată Npt aluminiu turnat | AG4KTL 34DA26€1,681.46
WESTWARD 34DA27 Cap matriță cu deschidere automată Npt 2-1/2 inch - 4in | AG4KTM 34DA27€3,214.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 34DA47 Cap matriță cu deschidere automată Npt 5 inch - 6 in.
€3,480.44 /unitate