Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 38MX14 Burghiu Jobber 15/32 inch punct despicat | AH8EGZ

WESTWARD Burghiu 38MX14 Jobber 15/32 inch Punct de despicare

În stoc
Articol: AH8EGZ Model: 38MX14
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
€10.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.4114
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului15 / 32 "
finalizareaNitrură de abur
Lungimea flautului3 1 / 16 "
Număr listă230-8472
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală5 15 / 16 "
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.15 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)0.03
Lungimea navei (cm)21
Lățimea navei (cm)5
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WESTWARD 38MX04 Burghiu Jobber 5/32 inch punct despicat | AH8EGN 38MX040.15621"230-83712 15 / 16 "5 / 32 "€1.06
WESTWARD 38MX05 Burghiu Jobber 3/16 inch punct despicat | AH8EGP 38MX050.18751.25 "230-83813 25 / 64 "3 / 16 "€1.61
WESTWARD 38MX06 Burghie Jobber 7/32 inch punct despicat | AH8EGQ 38MX060.21881 27 / 64 "230-83913 21 / 32 "7 / 32 "€1.95
WESTWARD 38MX08 Burghiu Jobber 9/32 inch punct despicat | AH8EGT 38MX080.28121 25 / 32 "230-84114.125 "9 / 32 "€2.95
WESTWARD 38MX09 Burghie Jobber 5/16 inch punct despicat | AH8EGU 38MX090.31252"230-84214 39 / 64 "5 / 16 "€4.21
WESTWARD 38MX10 Burghie Jobber 11/32 inch punct despicat | AH8EGV 38MX100.34382.25 "230-84314 29 / 32 "11 / 32 "€5.09
WESTWARD 38MX11 Burghiu Jobber 3/8 inch punct despicat | AH8EGW 38MX110.37502 15 / 32 "230-84415 15 / 64 "3 / 8 "€6.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Burghiu 38MX14 Jobber 15/32 inch Punct de despicare
€10.41 /unitate