Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 38RV77 Burghie hexagonală cu impact 1/8 inch oxid negru | AH8GHB

WESTWARD 38RV77 Burghie hexagonală cu impact 1/8 inch oxid negru

În stoc
Element: AH8GHB Model: 38RV77
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
€4.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu impact
Echivalent zecimal0.125 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului1 / 8 "
Adâncimea găurii (în)1-21/32 "
finalizareaOxid negru
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală3 35 / 64 "
Unghiul punctului135 grade
Diametrul tijei.1 / 4 "
Tip ShankHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Evaluarea impactului: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 38RV77 Burghie hexagonală cu impact 1/8 inch oxid negru
€4.45 /unitate