Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 38RV88 Bit de impact 1/4 inch tija Torx(R) T27 2 inch lungime | AH8GHN

WESTWARD 38RV88 Bit de impact 1/4 inch tija Torx(R) T27 2 inch lungime

În stoc
Element: AH8GHN Model: 38RV88

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareImpactul
Stil BitTorx (R)
finalizareaOxid negru
MaterialS2 Oțel
Lungime totală2"
Dimensiunea punctuluiT27
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0158
Înălțimea navei (cm)0.71
Lungimea navei (cm)12.5
Lățimea navei (cm)4.7
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD 38RV87 Bit de impact 1/4 inch tija Torx(R) T10 2 inch lungime | AH8GHM 38RV87T101€3.81
WESTWARD 38RV89 Bit de impact 1/4 tijă Torx(R) T25 2 L PK5 | AH8GHP 38RV89T255€8.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 38RV88 Bit de impact 1/4 inch tija Torx(R) T27 2 inch lungime
€3.81 /unitate