Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3DYE4 unealtă ceramică care susține 20 lb. Trage | AC8UWY

WESTWARD 3DYE4 Unealtă din ceramică care susține 20 lb. Trage

În stoc
Element: AC8UWY Model: 3DYE4
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
€65.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de susținere a sculei
CuloriNichel și roșu
Înălţime7 / 9 "
Lungime24 "
MaterialMagnet din oțel/ceramic
Grosime7 / 9 "
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.638
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)62.74
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialPreț
WESTWARD 3DYE3 unealtă ceramică care susține 100 lb. Trage | AC8UWX 3VOPSUL37 / 9 "6"Magnet din oțel/ceramic€29.26
WESTWARD 3DYE5 unealtă ceramică care susține 20 lb. Trage | AC8UWZ 3VOPSUL50.767 "13 "Ceramică€38.31
WESTWARD 3DYE6 unealtă ceramică care susține 20 lb. Trage | AC8UXA 3VOPSUL60.767 "18 "Magnet din oțel/ceramic€54.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3DYE4 Unealtă din ceramică care susține 20 lb. Trage
€65.78 /unitate