Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3FE92 Dalta Offset Ripping | AC9AQL

WESTWARD 3FE92 Dalta Offset Ripping

În stoc
Element: AC9AQL Model: 3FE92
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
€18.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de extragere offset
CuloriAlbastru
Diametru3 / 4 "
MaterialOțel carbon tratat termic
Lungime totală17 "
Lățimea totală3.875 "
Subcategoria Pry BarBare de rupere
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205593010
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3FE92 Dalta Offset Ripping
€18.56 /unitate