WESTWARD 40JD43 Set de scule principale SAE și metrice 148 piese | AH9LJY

WESTWARD 40JD43 Set de scule principale SAE și metrice 148 de piese

În stoc
Articol: AH9LJY Model: 40JD43

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€244.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente principale
Dimensiunea unității1/2", 3/8", 1/4"
Numărul de piese consumabile0
Numărul de instrumente diverse0
Număr de bucați148
Numărul de clești2
Număr de șurubelnițe4
Număr de prize / accesorii0
Număr de instrumente izbitoare0
Numărul de chei12
Cleste incluse8 "Nas lung, 6" Diagonal
Aplicație primarăPentru uz profesional
SAE sau MetricSAE, metric
Șurubelnițe incluseSL: 1/4 "x 4", 3/16 "x 3", Phillips: # 2 x4 ", # 1 x 3"
Tipul de stocare a instrumentului inclusCaz
Chei incluseChei combinate: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.92
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)30.73
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 3/8 in. Prize / accesorii Inclus: mufa de 3 puncte 8/12 ", 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; unitate 3/8" 6- Point Socket Deep 12, 13, 14, 15, 17; Priză cu 3 puncte de acționare 8/6 "adâncime 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4; Priză cu 3 puncte de acționare 8/12" 9, 10, 12, 13, 14, 15 , 17, 19
    • 1/4 in. Prize / accesorii Inclus: Priză cu 1 puncte de acțiune 4/6 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , Priză cu 1 puncte de acționare 4/6 ": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    • 1/2 în. Prize / accesorii Inclus: soclu cu 1 puncte de 2/12 ": 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, soclu cu 1 puncte de 2/12": 15, 17, 18, 19, 21

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiAplicație primarăChei inclusePreț
WESTWARD 40JD52 Set de scule principale SAE și metrice 70 de piese | AH9LKG 40JD523/8 ", 1/4"70Pentru uz profesionalChei combinate: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17€145.66
WESTWARD 40JD53 Set de scule principale SAE și metrice 170 piese | AH9LKH 40JD531/2", 3/8", 1/4"170Pentru uz profesionalChei combinate: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€332.87
WESTWARD 440A57 Set de scule principale, SAE, metrice, număr de piese 204 | CD3VLC 440A571/2",1/4",3/8"204Mecanic-€529.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 40JD43 Set de scule principale SAE și metrice 148 de piese
€244.69 /unitate