Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 40JD52 Set de scule principale SAE și metrice 70 de piese | AH9LKG

WESTWARD 40JD52 Set de scule principale SAE și metrice 70 de piese

În stoc
Articol: AH9LKG Model: 40JD52
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
€145.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente principale
Dimensiunea unității3/8 ", 1/4"
Numărul de piese consumabile0
Numărul de instrumente diverse0
Număr de bucați70
Numărul de clești0
Număr de șurubelnițe0
Număr de prize / accesorii0
Număr de instrumente izbitoare0
Numărul de chei12
Aplicație primarăPentru uz profesional
SAE sau MetricSAE, metric
Tipul de stocare a instrumentului inclusCaz
Chei incluseChei combinate: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3525
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)24.64
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 3/8 in. Prize/Acces. Inclus: 3/8" Drive cu 12 puncte: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 3/8" Drive 12 - Priză punct: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
    • 1/4 in. Prize/Acces. Inclus: 1/4" Drive cu 6 puncte: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/4" Drive 6 - Priză punct: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiAplicație primarăChei inclusePreț
WESTWARD 40JD43 Set de scule principale SAE și metrice 148 piese | AH9LJY 40JD431/2", 3/8", 1/4"148Pentru uz profesionalChei combinate: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€259.18
WESTWARD 40JD53 Set de scule principale SAE și metrice 170 piese | AH9LKH 40JD531/2", 3/8", 1/4"170Pentru uz profesionalChei combinate: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€332.87
WESTWARD 440A57 Set de scule principale, SAE, metrice, număr de piese 204 | CD3VLC 440A571/2",1/4",3/8"204Mecanic-€529.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 40JD52 Set de scule principale SAE și metrice 70 de piese
€145.66 /unitate