Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 40WY90 Piese set chei Torx rezistente la manipulare 7 | AH9QCR

WESTWARD 40WY90 Piese set chei Torx rezistente la manipulare 7

În stoc
Articol: AH9QCR Model: 40WY90
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
€23.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei Torx rezistente la manipulare
Lungimea brațului3.4 "până la 4.9"
Tip brațLung
Materialul lameiChrome Vanadiu Steel
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulChrome Vanadiu Steel
Tip mânerSimplu
Tipul de măsurareTorx (R)
Număr de bucați7
ModelaL
Codul mărimiiT2
Mărimi incluseT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 40WY90 Piese set chei Torx rezistente la manipulare 7
€23.85 /unitate