Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 44ZD55 Taper File American Set și tăiat unic | AH9VAZ

WESTWARD 44ZD55 Taper File American Single Set and Cut

În stoc
Articol: AH9VAZ Model: 44ZD55
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
€11.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier conic
Tip tăiereSingur
MarginiSetați și tăiați
finalizareaNatural
Design mânerComponentă duală
Lungime6"
Modelamerican
Numele profiluluiTrei pătrate
Forma profiluluiTriunghiular
Denti pe inch51/52
Lăţime11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereMarginiLungimeDenti pe inchPreț
WESTWARD 1NFT9 Slim Taper File American 6 inch lungime | AB2RCL 1NFT9-O singură tăietură6"51€6.01
WESTWARD 1NFV1 Pilă conică extra subțire American 6 inch lungime | AB2RCM 1NFV1-O singură tăietură6"55€7.64
WESTWARD 26KP92 Taper File 7 inch Triunghiular | AH2FZJ 26KP92Subţire-7"45/50€9.06
WESTWARD 26KR02 Pilă conică 6 inch triunghiulară | AH2FZU 26KR02SubţireO singură tăietură6"50/55€13.13
WESTWARD 26KR06 Pilă conică 6 inch triunghiulară | AH2FZX 26KR06Extra SlimO singură tăietură6"55/60€13.83
WESTWARD 30PA48 Taper File American Double Extra Slim | AH2XNT 30PA48Dublu Extra Slim-6"59€11.24
WESTWARD 30PA63 Taper File American Double Extra Slim | AH2XPJ 30PA63Dublu Extra Slim-7"56€12.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 44ZD55 Taper File American Single Set and Cut
€11.64 /unitate