Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4FPU4 Pickup magnetic cu cap de ac 6 in | AD7NVD

WESTWARD Pickup magnetic 4FPU4 cu cap de ac 6 in

În stoc
Element: AD7NVD Model: 4FPU4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPickup magnetic cu cap ac
Diametru1 / 4 "
Lungime extinsă25 "
Tip mânerCauciuc
Lungime6"
MaterialMagnetul de neodim este asigurat de adeziv anaerob, cuplat.
Ziua OperațieiManual
Lungimea preluării5-3/4 "
Capacitate de tragere1-1 / 2 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Pickup magnetic 4FPU4 cu cap de ac 6 in
€9.04 /unitate