Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LXG2 priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 9/16 inch 6 puncte | AD8RJY

WESTWARD 4LXG2 Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 9/16 inch 6 puncte

În stoc
Element: AD8RJY Model: 4LXG2
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
€26.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză Flex Impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaNegru
MaterialOțel crom molibden
Număr de puncte6
Lungime totală2 9 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1854
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 4LXD3 priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 1 inch 6 puncte | AD8RHW 4LXD32 9 / 16 "1"€32.89
WESTWARD 4LXD4 priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 puncte | AD8RHX 4LXD42 9 / 16 "1 / 2 "€25.87
WESTWARD 4LXD5 priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 11/16 inch 6 puncte | AD8RHY 4LXD52 9 / 16 "11 / 16 "€24.54
WESTWARD 4LXD6 priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 1-1/16 inch 6pt | AD8RHZ 4LXD62 9 / 16 "1-1/16 "€46.46
WESTWARD 4LXD7 priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 1-1/4in 6 puncte | AD8RJA 4LXD72 53 / 64 "1.25 "€51.47
WESTWARD 4LXD8 Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 1-1/8in 6 puncte | AD8RJB 4LXD82 49 / 64 "1.125 "€44.13
WESTWARD 4LXD9 priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 13/16 inch 6 puncte | AD8RJC 4LXD92 9 / 16 "13 / 16 "€29.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LXG2 Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 9/16 inch 6 puncte
€26.72 /unitate