Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LYJ7 Priză Flex Impact 3/8in Drive 5/8in 6pts | AD8RVR

WESTWARD 4LYJ7 Priză Flex Impact 3/8in Drive 5/8in 6pt

În stoc
Element: AD8RVR Model: 4LYJ7Crucea Ref: 4LYH4
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
€21.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză Flex Impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaNegru
MaterialOțel crom molibden
Număr de puncte6
Lungime totală2 3 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 4LYF4 Priză Flex Impact 3/8in Drive 1 Inch 6pts | AD8RUK 4LYF43.156 "SAE1"adâncime€8.63
WESTWARD 4LYF8 Priză Flex Impact 3/8in Drive 11mm 6pts | AD8RUP 4LYF83 9 / 64 "metric11adâncime€25.11
WESTWARD 4LYG1 Priză flexibilă cu impact 3/8 inch Drive 13/16 inch 6 puncte | AD8RUR 4LYG13 9 / 64 "SAE13 / 16 "adâncime€3.21
WESTWARD 4LYG3 Priză Flex Impact 3/8in Drive 14mm 6pts | AD8RUU 4LYG33 9 / 64 "metric14mmadâncime€24.31
WESTWARD 4LYH8 Priză Flex Impact 3/8in Drive 1 Inch 6pts | AD8RVH 4LYH82 3 / 32 "SAE1"Standard€19.88
WESTWARD 4LYH9 priză flexibilă cu impact 3/8 inchi 1/2 inch 6 puncte | AD8RVJ 4LYH92 3 / 32 "SAE1 / 2 "Standard€26.02
WESTWARD 4LYJ1 Priză flexibilă cu impact 3/8 inch Drive 11/16 inch 6 puncte | AD8RVK 4LYJ12 3 / 32 "SAE11 / 16 "Standard€23.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LYJ7 Priză Flex Impact 3/8in Drive 5/8in 6pt
€21.56 /unitate