Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LYN9 Priză de impact 1/4 inch Drive 3/16 inch 6 puncte | AD8RWY

WESTWARD 4LYN9 Priză de impact 1/4 inch Drive 3/16 inch 6 puncte

În stoc
Element: AD8RWY Model: 4LYN9
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
€1.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaNegru
MaterialOțel crom molibden
Număr de puncte6
Lungime totală1 57 / 64 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 16 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 4LXV7 Priză cu impact 1/4 inch Drive 1/2 inch 6 puncte | AD8RNC 4LXV71-11/16 "SAE1 / 2 "adâncime€4.78
WESTWARD 4LXV8 Priză de impact 1/4 inch Drive 1/4 inch 6 puncte | AD8RND 4LXV81-11/16 "SAE1 / 4 "adâncime€4.78
WESTWARD 4LXV9 Priză cu impact 1/4 inch Drive 10 mm 6 puncte | AD8RNE 4LXV91-11/16 "metric10adâncime€6.86
WESTWARD 4LXW1 Priză cu impact 1/4 inch Drive 11/32in 6 puncte | AD8RNF 4LXW11-11/16 "SAE11 / 32 "adâncime€5.55
WESTWARD 4LXW2 Priză cu impact 1/4 inch Drive 11 mm 6 puncte | AD8RNG 4LXW21-11/16 "metric11adâncime€1.49
WESTWARD 4LXW3 Priză cu impact 1/4 inch Drive 12 mm 6 puncte | AD8RNH 4LXW31-11/16 "metric12 "adâncime€5.83
WESTWARD 4LXW4 Priză cu impact 1/4 inch Drive 13 mm 6 puncte | AD8RNJ 4LXW41-11/16 "metric13adâncime€7.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LYN9 Priză de impact 1/4 inch Drive 3/16 inch 6 puncte
€1.43 /unitate