Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 11/2 90E 90 Deg. Cot, 1 1/2 inch X 1 1/2 inch Dimensiunea țevii de racord, Schedule 80, Socket X Socket | CT4QKJ 3PFL5

ORION 11/2 90E 90 Deg. Elbow, 1 1/2 Inch X 1 1/2 Inch Fitting Pipe Size, Schedule 80, Socket X Socket

În stoc
Articol: CT4QKJ Model: 11/2 90ECrucea Ref: 3PFL5

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€65.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Cuplaj ORION 11/2 CLS, 1 1/2 inch X 1 1/2 inch Dimensiunea conductei | CT4QKH 3PFK4 CUPLARE 11/2 CLSCuplare€408.88
Bucșă de reducere ORION 2x1 RB, dimensiunea țevii cu racord de 2 inchi x 1 inch | CT4QKN 3PFR2 2x1 RBReducerea bucșei€172.84
Cuplaj de reducere ORION 2x3/4 RCLS, Dimensiune țeavă cu racord de 2 inch X 3/4 inch | CT4QKP 3PFV3 2x3 / 4 RCLSReducerea cuplajului€183.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 11/2 90E 90 Deg. Elbow, 1 1/2 Inch X 1 1/2 Inch Fitting Pipe Size, Schedule 80, Socket X Socket
€65.92 /unitate