Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LZG9 Bit de șurubelniță cu impact crestat 3/8 | AD8TCT

WESTWARD Bit de șurubelniță cu impact 4LZG9 cu crestătură 3/8

În stoc
Element: AD8TCT Model: 4LZG9
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
€2.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de șurubelniță cu impact
Lungimea bitului5 / 16 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex
finalizareaOxid negru
Număr de puncte2
Lungime totală1.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea10F-12R
Tip sfatcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiNumăr de puncteLungime totalăMărimeaTip sfatPreț
WESTWARD 4LZG3 Bit Phillips de impact #1 Drive 3/8 | AD8TCL 4LZG31 / 4 "41"#1Phillips€1.00
WESTWARD 4LZH1 Bit de șurubelniță cu impact cu crestat 3/8 | AD8TCU 4LZH15 / 16 "21.5 "14F-16Rcrestat€2.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Bit de șurubelniță cu impact 4LZG9 cu crestătură 3/8
€2.00 /unitate