Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4WZW6 Bit pentru scule cu 5 bucăți de cobalt 3/16 inch 2 1/2 | AE2EQY

WESTWARD Bit de sculă 4WZW6 cu 5 bucăți de cobalt 3/16 inch 2 1/2

În stoc
Articol: AE2EQY Model: 4WZW6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument Bit
Unghi15 grade
Direcția de tăiereDreapta stanga
finalizareanecretate
MaterialHSS 5% Cobalt
Lungime totală2.5 "
RazăPunct ascutit
Înălțimea gambei3 / 16 "
Lățimea cozii3 / 16 "
StilPătrat
Toleranță0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8207803000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Bit de sculă 4WZW6 cu 5 bucăți de cobalt 3/16 inch 2 1/2
€6.18 /unitate