Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4WZX7 Bit pentru scule din oțel de mare viteză 5/16 inch 2 1/2 | AE2ERJ

WESTWARD 4WZX7 Bit pentru scule din oțel de mare viteză 5/16 inch 2 1/2

În stoc
Articol: AE2ERJ Model: 4WZX7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€6.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument Bit
Unghi15 grade
Direcția de tăiereDreapta stanga
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală2.5 "
RazăPunct ascutit
Înălțimea gambei5 / 16 "
Lățimea cozii5 / 16 "
StilPătrat
Toleranță0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8208100060
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea coziiPreț
WESTWARD 4WZW9 Bit pentru scule din oțel de mare viteză cu 5 bucăți de cobalt 3/8 inch 3 | AE2ERB 4WZW9HSS 5% Cobalt3"3 / 8 "3 / 8 "€13.48
WESTWARD 4WZX1 Bit pentru scule din oțel de mare viteză cu 5% cobalt 1/2 inch 4 | AE2ERC 4WZX1HSS 5% Cobalt4"1 / 2 "1 / 2 "€31.16
WESTWARD 4WZX2 Bit pentru scule din oțel de mare viteză cu 5% cobalt 5/8 inch 4 | AE2ERD 4WZX2HSS 5% Cobalt4"5 / 8 "5 / 8 "€48.92
WESTWARD 4WZX3 Bit pentru scule din oțel de mare viteză cu 5% cobalt 3/4 inch 5 | AE2ERE 4WZX3HSS 5% Cobalt5"3 / 4 "3 / 4 "€21.34
WESTWARD 4WZX5 Bit pentru scule din oțel de mare viteză 3/16 inch 2 1/2 | AE2ERG 4WZX5Oțel de mare viteză2.5 "3 / 16 "3 / 16 "€1.46
WESTWARD 4WZX9 Bit pentru scule din oțel de mare viteză 1/2 inch 4 | AE2ERL 4WZX9Oțel de mare viteză4"1 / 2 "1 / 2 "€19.11
WESTWARD 4WZY1 Bit pentru scule din oțel de mare viteză 5/8 inch 4 | AE2ERM 4WZY1Oțel de mare viteză4"5 / 8 "5 / 8 "€30.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4WZX7 Bit pentru scule din oțel de mare viteză 5/16 inch 2 1/2
€6.34 /unitate