Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4YP48 Set de clești cu inele elastice | AE2NKP

WESTWARD 4YP48 Set de clești cu inel elastic

În stoc
Articol: AE2NKP Model: 4YP48

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€94.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de clești de inel de fixare
ConverteșteDe la intern la extern prin schimbarea capului complet
Pentru Bore Dia.3/8 la 2 "
Pentru Shaft Dia.3/8 la 2 "
MânerGrip amortizat
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerGrip de pernă
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați4
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiDa
Unghiul vârfului (grade)0, 45 și 90
Sfat Dia.0.045 ", 0.060"
Dimensiunea sfaturilor0.045 - 0.060 "
Tip sfatînlocuibil
TipCap interschimbabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8203206030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4YP48 Set de clești cu inel elastic
€94.49 /unitate