Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set pistol de lipici WESTWARD 4YR47 | AG7CAR

WESTWARD Kit pistol cu ​​lipici 4YR47

În stoc
Element: AG7CAR Model: 4YR47
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
€133.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de lipit electric
A hraniPârghie
FuncţieTrigger Advance oferă un control mai bun și o aplicare uniformă a adezivului, suportul de sârmă menține lipiciul fierbinte deasupra și în afara suprafeței de lucru
Capacitate lipici1 / 2 "
Tipul comutatoruluiConvenabil Pornit / Oprit
TipSet de 12 piese, pistol de lipit rezistent
Voltaj120
Watts100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8479899899

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTipWattsPreț
WESTWARD 4YR48 Pistol de lipici cu alimentare cu declanșare | AG7CAT 4 YR48Temperatură ridicată 380 de grade Fahrenheit Setarea leagă carton, ceramică, piele, metale ușoare și lemn, temperatură scăzută 248 de grade Fahrenheit Setarea leagă părți sensibile la căldură, cum ar fi țesături, materiale spumante și materiale plasticeutilitare ușoare și grele80€116.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Kit pistol cu ​​lipici 4YR47
€133.90 /unitate