Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4YR48 Pistol de lipici cu alimentare cu declanșare | AG7CAT

WESTWARD 4YR48 Pistol de lipici cu alimentare cu declanșare

În stoc
Articol: AG7CAT Model: 4YR48
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
€116.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de lipit electric
A hraniPârghie
FuncţieTemperatură ridicată 380 de grade Fahrenheit Setarea leagă carton, ceramică, piele, metale ușoare și lemn, temperatură scăzută 248 de grade Fahrenheit Setarea leagă părți sensibile la căldură, cum ar fi țesături, materiale spumante și materiale plastice
Capacitate lipici1 / 2 "
Tiputilitare ușoare și grele
Voltaj120
Watts80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8479899899

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are Trigger Advance pentru un control mai bun și o aplicare uniformă

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTipWattsPreț
Set pistol de lipici WESTWARD 4YR47 | AG7CAR 4 YR47Trigger Advance oferă un control mai bun și o aplicare uniformă a adezivului, suportul de sârmă menține lipiciul fierbinte deasupra și în afara suprafeței de lucruSet de 12 piese, pistol de lipit rezistent100€133.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4YR48 Pistol de lipici cu alimentare cu declanșare
€116.06 /unitate